SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 金属用
切断砥石 鉄工
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67372095
品番
355X3.0X25.4MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
用途
金属(鉄)の切断作業。
仕様
砥材・粒度・硬度:A36S
対応機種
高速切断機
主要切断材料
金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。