曜日別特売
100X2.0X15MM 切断砥石 ステンレス SK11 67372104

100X2.0X15MM 切断砥石 ステンレス SK11 67372104
100X2.0X15MM 切断砥石 ステンレス SK11 67372104

切断砥石 ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード67372104品番100X2.0X15MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。

用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372104
2020-04-22
用途: 無線アンテナの鉄柱

無線のアンテナを撤去作業及び鉄柱(パンザマスト)を撤去作業するのに切り取りながらの
作業中に使用ですが減りがちょつと早いよですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする