曜日別特売
100X2.0X15MM 切断砥石 アルミ SK11 67372113

100X2.0X15MM 切断砥石 アルミ SK11 67372113
100X2.0X15MM 切断砥石 アルミ SK11 67372113

切断砥石 アルミ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード67372113品番100X2.0X15MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。

用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: アルミ板のカット
K's factory

2.5tのアルミ材をトメカットしたくて購入しましたが全然切れませんでした。
薄口の普通の切断砥石と何ら変わりません。
切断砥石としては厚いのでもう他に使い道がありません。
ゴミ箱行きです。

対象商品 : 67372113
2020-11-26
用途: DIYに使用

今までは、万能型を使っていましたが、やはり専用品は良いです
特にアルミは使いやすくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする