SK11
SK11の 切断
SK11の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッタータイル用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67372384
品番
SDWT-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
外径(Φmm)
105
用途
電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。
適合機種
ディスクグラインダー100mm
内径(Φmm)
20(15)
刃厚(mm)
1
ダイヤ幅(mm)
5
最高回転速度(min
-1
)
14500