切断砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67372603 品番 125X1.2X22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。

主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 穴径(Φmm)22 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22 最高使用周速度(m/s)80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする