SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
67372612
品番
125X1.2X22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
主要切断材料
金属(鉄)・ステンレス
用途
金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
穴径(Φmm)
22
硬度
A60P
外径×厚さ×穴径(mm)
125×1.2×22
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。