SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 金属用
切断砥石 黒砥切削SUPER
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67372655
品番
100X2.5MM 1マイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
砥材
AC60P
用途
ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)
15
外径×厚さ×穴径(mm)
100×2.5×15
主要切断材料
ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
商品説明動画
SK11 黒砥シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった