切断砥石 黒砥 MULTI

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 67372682 品番 105X1.0MM 10マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。

主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 内径(Φmm)15 砥材C60S 用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。
注意
※オーバースピードはおやめ下さい。
※砥石カバーを装着してください。
※防じんマスク・メガネを着用してください。

商品説明動画

SK11 黒砥シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67372682
2020-07-03
用途:
現場作業
建設業・工事業

とにかく良く切れます。
金属や石まで切れてこの価格は驚きです。

対象商品:
67372673
2018-07-27
用途:
切断

切れもよく、価格もお手ごろで満足しています。
また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする