切断砥石PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 67372716 品番 105X2.3X15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。

主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板 用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。 タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度A30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする