SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 金属用
切断砥石PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
67372725
品番
105X2.3X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
適合材
ステンレス
用途
ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。
タイプ
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
15
硬度
WA30P
外径×厚さ×穴径(mm)
105×2.3×15
結合剤
BF
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。