E-Value
E-Valueの 切断
E-Valueの 切断砥石
E-Valueの 金属用
切断砥石 鉄工
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67372743
品番
150X2.0X22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
主要切断材料
金属(鉄)
用途
金属(鉄)の切断作業。
タイプ
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
22
硬度
A46S
外径×厚さ×穴径(mm)
150×2.0×22
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。