切断砥石 鉄工

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67372752 品番180X2.0X22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。

主要切断材料金属(鉄) 用途金属(鉄)の切断作業。 タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)22 硬度A46S 外径×厚さ×穴径(mm)180×2.0×22 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67372734
2022-05-17
用途:
鉄の切断
運輸・通信業

125mmの切断砥石にしてはお安く コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする