くろ(木工チップソー)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373118 品番 165X52P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。

外径(Φmm)165 刃数(p)52 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 用途木工用チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。また周囲の人に刃を向けないでください。
※本体の取り扱い、適応機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよく読んでください。
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。

商品説明動画

藤原産業 くろ・くろプラス 他社製品比較テスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373102
2024-04-06
用途:
木材加工!
西野内装 様 (建設業・工事業)

金属パイプなんかを切らなければ長持ちする!集成材も良く切れる!

対象商品:
67373127
2021-03-02
用途:
木工作業に
その他業種

今まで使っていたチップソーの切れ味が悪くなり購入。
ワンランク上のプラスと比較したが、こちらもレビューが良かったので決めました。
こちらも切断面がきれいに仕上がり,力を入れなくても軽くコスパが良いです。
友人が細かい木工をするとのことでツーランク上のプラス165×72Pを進めたところ,感激してとても喜ばれました。
古い電気鋸を使っているので175(180〜190対応)×90Pがあると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
67373127
2020-01-16
用途:
丸鋸
医療・福祉・介護関連業

プラスと比較して迷ったものの、こちらを購入。
結果としては満足です。
数年ぶりにDIYをするようになって、チップソーも古くなっており
また、価格も手頃だったので購入に踏み切ったのですが
切れ味も切り目も格段の違いに驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
67373102
2019-09-24
用途:
切れ味も満足
サービス業

見た目もカッコよくて
切れ味も悪くないです
値段も手ごろで十分満足しています
純正のまま使っていましたが早く交換すればよかった

1人が参考にしています
対象商品:
67373102
2019-04-27
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり歯が細かいと大変使いやすくて作業が楽になりました。また次ぎも注文したいと思います。

対象商品:
67373102
2018-05-19
用途:
合板の切断
その他業種

切れ味は特に問題はありません、良いと思います。
歯の幅がもう少し狭いともっと良いのですが、この価格で

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする