黒タフ 鉄ステンレス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373206 品番 100x1.5x22P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。

外径(Φmm)100 刃数(p)22 内径(Φmm)20 適合材鉄・ステンレス 用途鉄・ステンレスの切断作業。 材質(刃)刃先:超硬

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする