SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
黒タフ 鉄ステンレス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67373224
品番
125x1.5x28P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
28
内径(Φmm)
20
適合材
鉄・ステンレス
用途
鉄・ステンレスの切断作業。
材質(刃)
刃先:超硬
商品説明動画
藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
参考になった