黒タフ キッチンパネル用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373355 品番 100X1.0X46P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。

外径(Φmm)100 刃数(p)46 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1 用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする