SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
黒タフ キッチンパネル用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67373364
品番
125X1.0X56P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
56
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1
用途
キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。