※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
注文コード
67468145
品番
CK1A50-150Z-X1515
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
150
タイプ
(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
先端金具
(-) なし
仕様
オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-X1515) 両側エアクッション付、ストロークオプション:製作可能ストローク
オプション
(-) なし