※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
115
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
注文コード
67468504
品番
CKG1A50-115IZ-B54
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
115
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
先端金具
(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
仕様
オートスイッチ:B54 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
オプション
(-) なし