※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2081 仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(B) ポート面から90°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し 注文コード67477017 品番CKQGA32-080RBL-P3DWAZ-X2081
参考基準価格(税別)¥85,030 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 合成シンボルX2081 ガイドピン形状(R) 丸型 仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(B) ポート面から90°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする