※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2081
仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(C) ポート面から180°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード67477026
品番CKQGA32-080RCL-X2081
参考基準価格(税別)¥70,840
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます
他の種類を見る