CKQGA32-090RAL-P4DWL-X2081 CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ SMC 67477069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個合成シンボルX2081仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(A) ポート面同一、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P4DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し注文コード67477069品番CKQGA32-090RAL-P4DWL-X2081
参考基準価格(税別)¥86,240販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付合成シンボルX2081ガイドピン形状(R) 丸型仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(A) ポート面同一、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P4DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする