※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2082
仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(A) ポート面同一、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100mm)、オートスイッチの種類:P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
注文コード67477087
品番CKQGA32-097DAH-P3DWASC-X2082
参考基準価格(税別)¥94,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます
他の種類を見る