※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2082 仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(A) ポート面同一、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード67477175 品番CKQGA32-098DAH-X2082
参考基準価格(税別)¥81,070 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 合成シンボルX2082 ガイドピン形状(D) ダイヤ型 仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(A) ポート面同一、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする