※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個合成シンボルX2082仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(B) ポート面から90°、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100mm)、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し注文コード67477218品番CKQGA32-098DBH-P3DWAL-X2082
参考基準価格(税別)¥93,940販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます他の種類を見る