※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個合成シンボルX2082仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(A) ポート面同一、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード67477306品番CKQGA32-098RAH-X2082
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます他の種類を見る