※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個合成シンボルX2081仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(C) ポート面から180°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し注文コード67477385品番CKQGA32-098RCL-P3DWAL-X2081
参考基準価格(税別)¥83,710販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます他の種類を見る