※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2081
仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(A) ポート面同一、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(D) ポート面から270°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
注文コード67477419
品番CKQGA32-098RDL-P3DWAL-X2081
参考基準価格(税別)¥83,710
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます
他の種類を見る