※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)15
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67522298
品番CDLJ2B16-15-P-M9BW
参考基準価格(税別)¥37,290
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ追記号・仕様など46種類から選べます
他の種類を見る