※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
仕様
ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付
注文コード
67538416
品番
CLKGA40-50YS-B-P3DWASC-X2095
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付
オプション
(S) スピードコントローラ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
40
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50