※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWASE + オートスイッチ取付レール付 注文コード67538459 品番CLKGA40-75Y-F-P3DWASE-X2095
参考基準価格(税別)¥44,610 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など124種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWASE + オートスイッチ取付レール付 オプション(-) なし タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)40 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする