※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) + オートスイッチ取付レールなし注文コード67538486品番CLKGB25-100YS-F-X2095
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など124種類から選べます他の種類を見る