CLKGB25-75YS-B-P3DWSC-X2095 CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル SMC 67538574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75仕様ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWSC + オートスイッチ取付レール付注文コード67538574品番CLKGB25-75YS-B-P3DWSC-X2095
参考基準価格(税別)¥49,720販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWSC + オートスイッチ取付レール付オプション(S) スピードコントローラ付タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする