CLKGB32-100YS-F-P3DWA-X2095 CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル SMC 67538644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWA + オートスイッチ取付レール付注文コード67538644品番CLKGB32-100YS-F-P3DWA-X2095
参考基準価格(税別)¥43,890販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチの種類:P3DWA + オートスイッチ取付レール付オプション(S) スピードコントローラ付タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする