※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)40
仕様クリーンシリーズ:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67621917
品番10-CDM2XB40-150Z
参考基準価格(税別)¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など16種類から選べます
他の種類を見る