※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)42
チューブ内径(Φmm)25
仕様クリーンシリーズ:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67621969
品番10-CM2XFZ25-42Z
参考基準価格(税別)¥8,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など16種類から選べます
他の種類を見る