スタンダードタイプリニアガイド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67663700 品番 LSH20HN1X580S20AN-M6
参考基準価格(税別)¥8,096 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M6、縁端距離(mm):20 高さ(mm)組付時:30 ブロック数1 精度等級並級 穴ピッチ(mm)60 レール長さ(mm)580 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロックタイプスクエア型 レール幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする