曜日別特売
VPMC-T4-2-6B-S3 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMC-T4-2-6B-S3 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695516
VPMC-T4-2-6B-S3 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695516

真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は材質・仕様など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
仕様
パッド接続記号:T4
注文コード
67695516
品番
VPMC-T4-2-6B-S3
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ストローク(mm)
ホルダ:2
真空取出口形状
バーブ継手
仕様
パッド接続記号:T4
適合チューブ内径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする