用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)
セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)
材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮
全長(mm)【耐圧ホース】1000
質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165
容量(L)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5
接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250
耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0〜10
使用環境水のみ(※オイル等使用不可)
圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0