11-CDQ2B32-50DMZ-M9BL CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 67777667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ11-CDQ2B32-50DMZ-M9BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・リード線・ポートねじの種類など261種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
67777667
品番
11-CDQ2B32-50DMZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
仕様
銅/フッ素/シリコン系不可 + 低発塵:(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする