※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・リード線・ボディオプション
など
2721
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
67854326
品番
CDQSB25-15DC-P3DWAL
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 材質特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 4: ロッド側インロー付:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 5: 食品機械用グリース仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 6: シリンダチュー
作動方式
複動・片ロッド