BELDEN
BELDENの PCアクセサリー
BELDENの ケーブル
BELDENの LANケーブル
LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67879115
品番
CA24106002M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カテ6A U/UTPパッチコード
ノンハロゲンタイプ
高品質、国内在庫品
省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
2
色
青
給電方式
PoE対応
用途
10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
全長(m)
2