曜日別特売
FR-960 パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ ファーストレイト 67914720

FR-960 パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ ファーストレイト 67914720
FR-960 パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ ファーストレイト 67914720
FR-960 パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ ファーストレイト 67914720

パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1ケース(10箱×100枚)注文コード67914720品番FR-960
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。
指先~手のひらまでエンボス(凸凹)加工しています。
インストルメント等をご使用する際に適しています。
パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
落下菌混入を防ぐために、取出口にフイルム張りを施しています。

仕様ASTM D3578規格適合幅(mm)手甲幅(±2mm):75ナチュラルサイズSS質量(g)5.8タイプ未滅菌アズワン品番68-9395-65パッケージピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする