パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 67914738 品番 FR-964
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。
指先〜手のひらまでエンボス(凸凹)加工しています。
インストルメント等をご使用する際に適しています。
パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
落下菌混入を防ぐために、取出口にフイルム張りを施しています。

仕様ASTM D3578規格適合 幅(mm)手甲幅(±2mm):65 ナチュラル サイズSSS 質量(g)5.8 タイプ未滅菌 アズワン品番68-9395-64 パッケージオレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする