※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜5 最大表示5 注文コード67922551 品番GC04-174 0〜5MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は圧力レンジ・最大表示など45種類から選べます 他の種類を見る

精度:±0.25%F.S.
単三電池×2本により駆動
高い環境性能(IP67)
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)

用途
GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む 圧力レンジ(MPa)0〜5 接続ねじR1/4 測定流体気体・液体 材質(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC ケース形状立形 質量(g)150(電池なし) 使用温度範囲(℃)-20〜60(凍結、結露なきこと) 保護等級IP67 その他の機能表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能 最大表示5 電池単三アルカリ乾電池×2本 耐圧力性2倍(圧力レンジに対して) 最小表示値0 温度係数±0.072%F.S./℃ 電池寿命2000時間以上(動作条件による) 保存温度範囲(℃)-20〜80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合) 材質(接液部)(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L 表示切替(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義 表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
注意
※検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52806827
2025-04-02
用途:
圧力保護装置等整備時
増田冷設サービス 様 (建設業・工事業)

圧力の表示が素早くされていて確認しやすくて良い
多少パラパラとした数値変化があるが気にするほどでもないとは思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする