LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68048504
品番
ACK14
参考基準価格(税別)
¥34,160
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(g)
2460
寸法D(Φmm)
355
寸法T(mm)
3.2
穴径(Φmm)
27
寸法W(mm)
7
寸法H(Φmm)
27
適合材
アスファルト/コンクリート