LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68048942
品番
FK180
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
トラスコ品番
750-7992
適合本体
防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180〜185用)
質量(g)
440
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
適合被削材種
一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等
アズワン品番
65-2004-78