※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの 取替え用ローラー
スチール製テーパーローラー単体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68049256
品番
R-TCN900 300W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
ローラ幅W(mm)
300
軸の形状
軸無し
用途
中軽荷重搬送用ローラー。
適合機種
R-TCN900
材質
STKM
ベアリング
小径側:プレス、大径側:削り出し
表面処理
ユニクロめっき
ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)
42.7×56.8×12
注意
※R-TCN900 300W・R-TCN900 400W・R-TCN900 500Wの画像は軸なしの画像です。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405