※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラー単体(軸付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 68061987 品番 S-5714P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 ローラ幅W(mm)240 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A-S 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラ強度(kg)155(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68061987
2021-10-14
用途:
長尺材の移動の為に使用
有限会社三和アンプル製造所 様 (製造業)

自分でローラーコンベアを作りましたが、とても滑らかな動きで、重くて長い物の移動がすごく楽になりました。

対象商品:
68061971
2020-01-28
用途:
パレットローラーのローラー交換

もとから付いていた物と同じで問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする