曜日別特売
- ブラックルブ・N(エアゾール) オーデック 68094585

ブラックルブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(6本)注文コード68094585品番-
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。
離型性、潤滑性が非常に優れています。
指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。
熱伝導率は金属と同程度の良導体です。
個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。
熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする